Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transport-Kanister, 10l, Edelstahl, HxBxT 370x130x280mm, Feindosierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200884
200884
200884
Artikel-Nr.:
     711-200884
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     3.86.010-200884
EAN/GTIN:
     4036361010699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlblechkanister
Transport-Kanister aus Edelstahl
Für sicheres Transportieren und Dosieren von brennbaren und entzündlichen Flüssigkeiten. Flammsperre im Behälterhals als Schutz gegen Flammen oder Funken. Trichter aus Edelstahl.
Mit Feindosierer: nur innerbetrieblich einsetzbar. Automatischer Vakuum- und Überdruckausgleich. Feindosierer selbstschließend, mit Belüftung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Behältertyp:
Kanister
Inhalt:
10 l
Gefahrstoffeignung:
brennbare Stoffe
Material:
Edelstahl
Höhe:
370 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
280 mm
Verschluss:
Feindosierer
Flammsperre:
ja
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Einsatzkorb:
nein
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäße, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Kanister, Kannen, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäße, Sicherheitsgefäße aus Edelstahl, Sicherheitskannen, Umweltschutz
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 268,01*
€ 300,24*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 278,86*
€ 317,24*
12 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 321,55*
€ 4,75*
ab € 334,82*
€ 353,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,41*
€ 340,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,86*
€ 331,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
200885
Düperthal
3.80.002-200885
ab € 76,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG