Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regal-Bodenwanne, Stahl, HxBxT 485x2680x1300mm, KTC-Lagerung, Gitterrost, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200802
200802
Artikel-Nr.:
     711-200802
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1905-F-200802
EAN/GTIN:
     4260139974740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Regal-Bodenwanne
auffangwanne stahl 1000l
Regal-Bodenwannen
aus Stahl
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von IBC/KTC-Containern in Palettenregalen. Aus 3 mm Stahlblech S235 JR G2 nach EN 10025. Mit feuerverzinkten herausnehmbaren Gitterrosten als Lagerebene. Für aggressive Medien auf Wunsch PE-ausgekleidet. Feuerverzinkte Ausführung. Unterfahrhöhe 100 mm für Staplertransport.

Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.
Bauweise der Wannen behördlich zugelassen durch:
1. Ubereinstimmungserklärung (ÜHP), gem. Bauregelliste A Teil 1 DIBt, Berlin;
2. TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt; Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.

Brennbare Stoffe
Leichtentzündlich, hochentzündlich,selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Auffangvolumen:
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %).

Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.
Beständigkeit der Werkstoffe
Stahl
ist beständig gegenüber den meisten brennbaren Flüssigkeiten. Bei Stoffen mit ätzenden Eigenschaften ist die Beständigkeit mittels Beständigkeitslisten zu prüfen. Bitte rufen Sie uns dazu an.
Ab 2 Regalebenen kann die Regal-Bodenwanne mit Gitterrost auch als unterste Stellebene genutzt werden.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
umweltgefährdende, brennbare Stoffe
Material Auffangwanne:
Stahl
Höhe:
485 mm
Breite:
2680 mm
Tiefe:
1300 mm
Ausstattung Auffangwanne:
Gitterrost
Unterfahrhöhe:
100 mm
unterfahrbar:
ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
359 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne 1000l, Regale, Lagerregale, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstationen, Gefahrstoff-Regale, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Fachcontainer, Fassregale, Bodenwannen, Safe-Center, Abfüllregale, Regalbodenwannen, Regale mit Auffangwannen, Fassregale mit Stahl-Wannen, Auffangwannen aus Stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
€ 905,32*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.128,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,32*
€ 1.077,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5615-F-200812
ab € 556,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG