Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regal-Container, HxBxT 3630x6240x1390mm, max. 60x200l, 3 Ebenen, Wanne 2x650l, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200669
200669
200669
Artikel-Nr.:
     711-200669
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C22-5506-B-200669
EAN/GTIN:
     4260281960653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachcontainer
Regal-Container
Regalcontainer
Regal-Container
für stehende Fasslagerung
Komplett verschweißte Rahmenkonstruktion. Sehr robuste Ausführung für den rauen Industrie-Einsatz. Integrierte Auffangwanne mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten. Bei mehreren Lagerebenen sind diese ebenfalls mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten ausgestattet. Füße vorbereitet zur Bodenverdübelung. Kranösen serienmäßig. Lackiert himmelblau RAL 5015. - Abladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf bitte mitbestellen.

Einsatz für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.
Bauweise des Containers behördlich zugelassen durch:
1. Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Berlin;
2. TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt;
Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.

Brennbare Stoffe
Leichtentzündlich, hochentzündlich,selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.
Auffangvolumen:
Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens 10 % der gelagerten Menge aufnehmen können. ACHTUNG: In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100 %).

Die angegebene Verwendung der Produkte darf selbstverständlich nur unter der Beachtung der jeweils anzuwendenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a. Chemikaliengesetz (ChemG), Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) erfolgen.
Wenn Sie zum Nachweis gegenüber den Behörden ein Prüfzertifikat oder eine Zulassung benötigen, werden wir Ihnen diese umgehend zustellen.
Die angebotenen Produkte entsprechen den deutschen Herstellungs-Richtlinien und behördlichen Verordnungen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land gebotenen Vorschriften und informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer Behörde.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalfeld:
Grundfeld
Einsatzort:
Lager
Lagerort:
unter Dach, im Freien
Gefahrstoffeignung:
umweltgefährdende, brennbare Stoffe
Höhe:
3630 mm
Breite:
6240 mm
Tiefe:
1390 mm
Kapazität Fässer (max.):
60x200 l
Nutzung:
einseitig
Böden:
3 Stück
Bodentyp:
Bodenrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
1300 l
Einlagerung:
stehend
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt mit Lackierung
Oberfläche Traversen:
verzinkt mit Lackierung
Farbe Ständer:
RAL5015 Himmelblau
Traversenfarbe:
RAL5015 Himmelblau
Gewicht:
2336 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstationen, Fach-Container, Fasslagerung, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Umweltschutz, Wasserschutz-Fachcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.149,02*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
901-700173
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG