Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubwanne,f. Stapelregal,Auffangvol. 205l,HxBxT 160x1290x1200mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200557
200557
Artikel-Nr.:
     711-200557
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P67-1802-A
EAN/GTIN:
     4260281960271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Einschubwanne für Stapelregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 205 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 1290 x 1200 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Einschubwanne für Stapelregal
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
205 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
160 mm
Breite:
1290 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Einschubwanne
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Einschub-Wanne, Einschubwanne, auffangwanne stahl 1200x1200x335mm, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,46*
€ 403,56*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,99*
€ 405,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,31*
€ 413,61*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 517,31*
€ 554,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,79*
€ 660,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.