Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Gefahrstoffregal,BxT 1000x600mm,Fachl. 200kg,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200549
200549
Artikel-Nr.:
     711-200549
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2118-D
EAN/GTIN:
     4260139970391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrostboden für Gefahrstoffregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 200 kg
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Kleingebinde-Regal, Kleingebinderegal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Regal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregal, Labor-Regal, Lagerregal, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Fachbodenregal, Fachboden, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Gitterrostboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden für Lagerregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, lacont umwelttechnik gitterrost, gitterrost, Umweltschutz, Kleingebinde-Regal, Kleingebinderegal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Regal, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregal, Labor-Regal, Lagerregal, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Fachbodenregal, Fachboden, Chemieregal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,09*
€ 64,17*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 67,42*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 53,75*
€ 69,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 75,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2119-D
ab € 54,25*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2128-D
ab € 120,938*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2129-D
ab € 143,05*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2148-D
ab € 96,51*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
R71-2149-D
ab € 104,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.