Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefahrstoffregal, HxBxT 2000x2000x600mm, 10 Gitterroste, Standwanne RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200543
200543
Artikel-Nr.:
     711-200543
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2081-C-200543
EAN/GTIN:
     4260139970612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Gefahrstoff-Regal
mit Standwanne und feuerverzinkten Gitterrosten
für vorschriftsmäßige Kleingebinde-Lagerung. Regal mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie. Einfacher und schneller Aufbau durch schraubenlose Steckmontage. Ständerrahmen mit gesickten Tiefenverbinderblechen, einschließlich Stahl-Fußplatten und oberen Profil-Abdeck-Kappen. Böden aus feuerverzinkten Gitterrosten. Längsaussteifung durch Traversen. Verzinkte Oberfläche mit optimalem Korrosionsschutz. Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech S 235 JR, lackiert himmelblau RAL 5015, mit herausnehmbarem feuerverzinktem Gitterrost.


System-Maße
Feldlastmax. 1200 kg
Fachlastmax. 200 kg
Fachböden verstellbar im Raster von 25 mm
Regalbreite 2000 mm
Regaltiefe 600 mm
Auffangvolumen 210 Liter
Wanne H x B x T 240 x 2420 x 820 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichm. Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Lieferumfang
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 10 Böden, Bodenwanne.Regal-Qualitäts-Merkmale
Gütesicherung durch Prüfung bzgl. Material, Konstruktion und Statik (RAL-RG 614/1)(44).
Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234. Permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001. Regelm. Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt, Gütezeichen RAL-RG 614.

Lagerung unter Dach
Mit diesen Produkten können Sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften die jeweils angegebenen Gefahrstoffe unter einer seitlich offenen Überdachung, in einer Halle etc. lagern.
Brennbare Stoffe
Leichtentzündlich, hochentzündlich,selbstreaktiv, selbsterhitzend, gibt brennbare Gase ab, organische Peroxide
Umweltgefährliche Stoffe /
Wassergefährdende Stoffe
Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Komplettregal (Grund+Anbau)
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
umweltgefährdende, brennbare Stoffe
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Böden:
10 Stück
Bodentyp:
Gitterrost
Nutzung:
einseitig
Auffangvolumen Bodenwanne:
210 l
Ausstattung Regal:
Böden, Bodenwanne
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Gewicht:
240 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschutz, Kleingebinde-Regale, Kleingebinderegale, Werkstatt-Regale, Regale mit Auffangwannen, Regale, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffregale, Labor-Regale, Lagerregale, Fachbodenregale mit Auffangwannen, Fachbodenregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
€ 798,28*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 971,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2118-D-200549
ab € 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG