Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal,Grundfeld,f. wasserg. Stoffe,HxBxT 2000x1060x635mm,4xWannenboden/1 Ebene mit Auffangwanne,beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200507
200507
200507
Artikel-Nr.:
     711-200507
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R71-2101-D
EAN/GTIN:
     4260139970315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Umweltregal
Wannenbodenregal
Gefahrstoffregal - Grundfeld
  • geeignet für wassergefährdende Stoffe zur Lagerung unter Dach
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 635 mm
  • Fachbreite 1000 mm
  • 4 Ebene(n) mit dichtgeschweißten Wannenboden, unten 1 Ebene mit Auffangwanne
  • Auffangvolumen Wannenboden 30 l
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Längstraversen und gesickte Tiefenriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • Entsprechend Berufsgenossenschaft UVV BGR 234
  • Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenbodenregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Kleingebinderegal, Chemieregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Gefahrstoffregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
635 mm
Fachbreite:
1000 mm
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
Auffangwanne
Nutzung:
beidseitig
Auffangvolumen Wannenboden:
30 l
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Längstraversen // Tiefenriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lagerebenen:
5 Stück
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, kleingebinderegal gr, auffangwanne labor, Fachbodenregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Regal, Sicherheitsregal, Steckregal, Wannenregal, Werkstatt-Regal, Regal mit Auffangwanne, Kleingebinde-Regal, Labor-Regal, Umweltschutz, Fachbodenregale mit Auffangwanne, Gefahrstoffregal, Chemieregal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,36*
€ 599,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,24*
€ 629,03*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 607,05*
€ 688,39*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 643,55*
€ 724,02*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,62*
€ 736,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,02*
€ 861,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,94*
€ 813,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,55*
€ 765,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2102-D
ab € 473,48*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2108-D
ab € 71,99*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2104-D
ab € 548,28*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R71-2109-D
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.