Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gasflaschen-Depot, f. 8 Gasfl., HxBxT 2055x1125x1050mm, Tür 1-flügelig, m. Bodengruppe, RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200490
200490
Artikel-Nr.:
     711-200490
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3132-B-200490
EAN/GTIN:
     4260281962299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Lagerbox
Gasflaschen-Depot
mit Fachteiler
zur vorschriftmäßigen Lagerung im Freien. Geschweißte Profilstahl-Konstruktion, Wände und Dach verzinkt und zusätzlich lackiert himmelblau RAL 5015, Rückwand aus verzinktem und beschichtetem Trapezblech. Kragarmfachteiler mit ausklappbarer Ketten-Sicherung. Mit verriegelbarer Gittertür. Ausführung mit Bodengruppe aus Tränenblech. Kranösen für Leertransport. - Abladen mit Stapler oder Kran durch Kunden erforderlich. Bei Bedarf bitte mitbestellen.

Entspricht den technischen Regeln Druckgase TRG 280

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
8x50 l Gasflasche
Höhe außen:
2055 mm
Breite außen:
1125 mm
Tiefe außen:
1050 mm
Ausstattung Container:
Bodengruppe
isoliert:
nein
Material Container:
Stahl
Oberfläche Container:
Lackierung
Farbe Container:
RAL5015 Himmelblau
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Ausführung Boden:
Tränenblech
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Flaschendepots, Gasflaschen-Depots, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Magazine, Gasflaschen-Schränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.589,73*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
521536
Lacont Umwelttechnik
C27-3140-B-521536
ab € 241,68*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
901-700173
ab € 77,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG