Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation,1x500ml Kochsalzlösung,1x200ml pH-Neutrallösung,Spiegel,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200238
200238
200238
200238
200238
200238
Artikel-Nr.:
     711-200238
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5715205478916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation
  • Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung
  • Spiegel und Klappe
  • gemäß DIN EN 15154-4
  • Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
  • Höhe x Breite 265 x 227 mm

Suchbegriffe:
Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Augenspülstation, Augenspülflasche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülstation
Set bestehend aus:
1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung
Dusche Ausführung:
Spiegel und Klappe
Norm:
DIN EN 15154-4
Höhe:
265 mm
Breite:
227 mm
Lieferumfang:
inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenschutz-schrank breuell, augenschutz schrank, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,50*
ab € 33,94*
€ 41,80*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 40,57*
€ 49,11*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 41,01*
€ 50,10*
2 Tage
72
€ 5,50*
ab € 41,42*
€ 50,50*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 89,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
4752 (3 Stueck)
ab € 60,12*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.