| |
|
| Artikel-Nr.: 711-200235 Herst.-Nr.: 4650 EAN/GTIN: 5715205465015 |
| | |
|
| | |
| Augenspülstation- 2 x 500 ml Kochsalzlösung
- Spiegel und Klappe
- gemäß DIN EN 15154-4
- Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
- Höhe x Breite 265 x 227 mm
Suchbegriffe: Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Augenspülstation, Augenspülflasche Weitere Informationen: | | Marke: | B-Safety | Sicherheitsausstattung: | Erste-Hilfe | Erste-Hilfe-Ausstattung: | Augenspülstation | Dusche Ausführung: | Spiegel und Klappe | Lösungstyp: | Kochsalzlösung | Inhalt: | 500 ml | Flaschen Anzahl: | 2 Stück | Norm: | DIN EN 15154-4 | Höhe: | 265 mm | Breite: | 227 mm | Lieferumfang: | inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, leer, Wandhalterung für Augen- und Wunddusche, Wandhalterung für Augenspülflasche, Kochsalzlösung (Wundreinigung), 1000 ml plum augenspüllösung, kochsalzlösung (wundreinigung), augenspülflaschenhalterung plum, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Augenspülflasche |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,05* | € 51,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,99* | € 51,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,33* | € 52,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 42,71* | € 54,26* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,51* | € 97,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,07951* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|