Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation,2x500ml Kochsalzlösung,Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200234
200234
200234
200234
Artikel-Nr.:
     711-200234
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4694
EAN/GTIN:
     5715205469419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülstation
  • 2 x 500 ml Kochsalzlösung
  • Spiegel
  • gemäß DIN EN 15154-4
  • Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
  • Höhe x Breite 290 x 230 mm

Suchbegriffe:
Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz, Augenspülstation, Augenspülflasche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülstation
Dusche Ausführung:
Spiegel
Lösungstyp:
Kochsalzlösung
Inhalt:
500 ml
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Norm:
DIN EN 15154-4
Höhe:
290 mm
Breite:
230 mm
Lieferumfang:
inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenschutz-Schrank, Augenschutzschrank, Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenschutz schrank, plum augenschutz-schrank, Sanitätsausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Erste-Hilfe, Augenschutz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,50*
ab € 27,21*
€ 34,61*
1 Tag
25
€ 5,50*
ab € 34,56*
€ 43,54*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 36,63*
€ 45,75*
3 Tage
25
€ 4,99*
ab € 36,66*
€ 45,80*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 61,83*
€ 75,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,22*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 53,66*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.