Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten,f. Verkehrsspiegel,HxØ 4000x76mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193913
193913
Artikel-Nr.:
     711-193913
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.11.638
EAN/GTIN:
     4055381224251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
rohrpfosten 4m
rohrpfosten ø 76 mm
Rohrpfosten für Verkehrsspiegel
  • Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm
  • aus Stahl, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Rohrpfosten
für Verkehrssicherungstyp:
Verkehrsspiegel
Höhe:
4000 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten einbetonieren, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 100,46*
€ 4,95*
ab € 102,85*
€ 112,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 112,37*
Frei Haus
ab € 122,97*
€ 139,30*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 196,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129669
ab € 114,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.