Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten,f. Verkehrsspiegel,HxØ 3500x76mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193902
193902
Artikel-Nr.:
     711-193902
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     310.11.268
EAN/GTIN:
     4055381135687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
rohrpfosten 60x3500
rohrpfosten ø 76 mm
Rohrpfosten für Verkehrsspiegel
  • Höhe x Durchmesser 3500 x 76 mm
  • Aus Stahl, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Rohrpfosten
für Verkehrssicherungstyp:
Verkehrsspiegel
Höhe:
3500 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrpfosten einbetonieren, Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 91,16*
€ 4,95*
ab € 79,71*
€ 100,46*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 113,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 121,91*
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 124,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.