Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Edelstahl,Rahmen Edelstahl,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
193662
193662
Artikel-Nr.:
     711-193662
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     242.11.505
EAN/GTIN:
     4055381196053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 800x600mm
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Edelstahl
  • Rahmen aus Edelstahl in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung sphärisch

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Edelstahl
Material Rahmen:
Edelstahl
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
10 m
Wölbung:
sphärisch
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Außenanlage, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,58*
€ 406,60*
€ 4,70*
ab € 443,64*
€ 526,98*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 532,09*
€ 615,80*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 564,89*
€ 652,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,80*
€ 732,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,50*
€ 699,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,31*
€ 653,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,11*
€ 642,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,09*
€ 633,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.