Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Längsverbinder, B 1500mm, 1 Feld, f. Ständer bis max. 10900kg, RAL6011


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     711-193334-0005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     --193334-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder
Komplett feuerverzinkte Ausführung für den Außenbereich und Sonderkonstruktionen bitte Anfragen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Längsverbinder
Material:
Stahl
Breite:
1500 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Gewicht:
18.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, horizontalverbinder für kragarmregal, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,70*
€ 61,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
--193334-0001
ab € 46,29*
Ähnlich
fischer
--193334-0002
ab € 46,31*
Ähnlich
fischer
--193334-0003
ab € 46,21*
Ähnlich
fischer
--193334-0004
ab € 46,14*
Ähnlich
fischer
--193334-0006
ab € 46,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG