Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Längsverbinder, B 1000mm, 1 Feld, f. Ständer bis max. 10900kg, RAL1007


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     711-193312-0001
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     IPE 80-193312-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder
Komplett feuerverzinkte Ausführung für den Außenbereich und Sonderkonstruktionen bitte Anfragen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Längsverbinder
Material:
Stahl
Breite:
1000 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Gewicht:
9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, horizontalverbinder für kragarmregal, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,57*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
IPE 80-193312-0002
ab € 49,57*
Ähnlich
fischer
IPE 80-193312-0003
ab € 49,57*
Ähnlich
fischer
IPE 80-193312-0004
ab € 49,57*
Ähnlich
fischer
IPE 80-193312-0005
ab € 49,57*
Ähnlich
fischer
IPE 80-193312-0006
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG