Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Längsverbinder, B 1500mm, 1 Feld, f. Ständer bis max. 6060kg, RAL5015


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     711-191667-0004
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     --191667-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalverbinder für Kragarmrega...
Kragarmregal Horizontalverbinder
Kragarmregalhorizontalverbinder
Kragarmregallängsverbinder
Norm / Richtlinie / Verordnung:
- Fertigung nach DIN ISO 9001:2008
- Statische Berechnungen gem. Stahlbaunorm EN 1993
- Großer Eignungsnachweis f. Schweißarbeiten EN1090

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Längsverbinder
Material:
Stahl
Breite:
1500 mm
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Gewicht:
12.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder für Kragarmregal, horizontalverbinder für kragarmregal, Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Auslegerregal, Kragarmgestell, Rohrregal, Schrägarmregal, Stangenregal, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,14*
€ 71,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,70*
€ 68,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
--191667-0001
ab € 57,70*
Ähnlich
fischer
--191667-0002
ab € 57,70*
Ähnlich
fischer
--191667-0003
ab € 57,70*
Ähnlich
fischer
--191667-0005
ab € 57,70*
Ähnlich
fischer
--191667-0006
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG