Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste,Zylinderrolle Stahl,Tragl./Rolle 130kg,L 2,4m,Rollenabstand 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
187739
187739
187739
Artikel-Nr.:
     711-187739
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Rollenleiste
  • Zylinderrolle aus Stahl
  • mit Kugellager
  • Traglast 130 kg pro Rolle
  • Rollen Ø 45 mm
  • Länge 2,4 m
  • Rollen im Abstand von 96 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenleiste, Fördertechnik, Rollenschiene

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rollenleiste
Rollentyp:
Zylinderrolle
Material Rolle:
Stahl
Traglast pro Rolle:
130 kg
Bahnlänge:
2.4 m
Durchmesser Rolle:
45 mm
Lager:
Kugellager
Traglast (bei Bodenauflage):
650 kg/m
Traglast (bei 1,2 m Abstand):
650 kg/m
Rollenabstand:
96 mm
Gewicht:
16.63 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, rollenleiste l2400 mm, Förderbahn, Fördertechnik, Rollenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 214,77*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 215,78*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 183,63*
€ 219,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 249,93*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 285,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.