Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine,Hand-Antrieb,Kehr B 750mm,50l,2 Tellerbesen,1 Kehrwalze,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
185093
185093
Artikel-Nr.:
     711-185093
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     101040
EAN/GTIN:
     4011240101040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kehrbürste Ersatzteile
Kehrmaschine
  • mit Hand-Antrieb
  • Kehrbreite 750 mm
  • mit 50 l Schmutzbehälter
  • für ca. 1000 m² pro Stunde
  • Kehrsystem mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher Kehrwalze
  • Schiebebügel klappbar
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • 2 große Laufräder
  • Gewicht 13,1 kg

Suchbegriffe:
Kehrmaschine, Reinigungsgerät, Bodenkehrgerät, Handkehrmaschine, Kehrwagen, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Haaga
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Kehrmaschine
Einsatzort:
Außenbereich
Antrieb:
Hand
Akkubetrieb:
nein
Arbeitsbreite:
750 mm
Leistung Fläche:
1000 m²
Volumen Behälter:
50 l
Kehrsystem:
mit 2 gegenläufig rotierenden Tellerbesen und zusätzlicher K
Klappfunktion:
Schiebebügel klappbar
Material Gehäuse:
Kunststoff
Rollen Anzahl / Art:
2 Laufräder
Garantie spezial:
4 Jahre // Bürstenverschleiß
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Kehrmaschine $S $M
Gewicht:
13.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkehrmaschine, Kehrmaschine, Seitenbesen, Teller-Besen, Teller-Schneebesen, Tellerbesen, Tellerschneebesen, starmix kehrmaschine, kehrbürste ersatzteile, Reinigungsgerät, Bodenkehrgerät, Kehrwagen, Laubkehrmaschine, Reinigungsmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 328,51*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 348,95*
€ 422,66*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 347,61*
€ 422,72*
3 Tage
37
Frei Haus
ab € 350,48*
€ 424,74*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 390,13*
€ 474,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,68*
€ 564,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,79*
€ 497,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
101033
ab € 378,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.