Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch,HxBxT 400x600x600mm,quadratisch,4-Fuß weiß,Vierkantrohr,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184955
184955
Artikel-Nr.:
     711-184955
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     T60.13.13
EAN/GTIN:
     3660141220353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Empfangstheke
Empfangstresen
Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 400 x 600 x 600 mm
  • Plattenform quadratisch
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in weiß
  • Vierkantrohr
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 25 mm
  • mit PVC-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Beistelltisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
25 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Thekentisch, beistelltisch rechteckig weiß, empfangstheke weiß, empfangstheke, Tisch, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 102,72*
€ 134,25*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 137,29*
Lager 711
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 212,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
T114.13.23
ab € 140,14*
Sonstiges
Paperflow
T114.13.13
ab € 129,63*
Sonstiges
Paperflow
T60.13.23
ab € 127,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.