Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Büroplaner, Anbaumodul, 20 Fächer, f. DIN A5, HxBxT 976x353x44mm, 10 Namenskartenfächer, Ablage(n) Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184953
184953
Artikel-Nr.:
     711-184953
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PS20A5.02
EAN/GTIN:
     3660141170283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Büroplaner
  • Anbaumodul
  • 20 Fächer
  • passend für DIN A5
  • Höhe x Breite x Tiefe 976 x 353 x 44 mm
  • 10 Fächer für Namenskarten
  • Gestell aus Polystyrol in grau
  • Ablage(n) aus Polystyrol in grau
  • die Anlieferung erfolgt fertig montiert
Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Büroplaner
Modul:
Anbaumodul
Höhe:
976 mm
Breite:
353 mm
Tiefe:
44 mm
passend für:
DIN A5
Ablagen:
20 Stück
Fülltiefe:
20 mm
Ausstattung Planer:
10 Fächer für Namenskarten
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polystyrol
Farbe Gestell:
grau
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
grau
Fronttyp:
Kunststoff
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: postsortierstation 20 fächer, sortierstation grau, Auftragsplaner, Büroplaner, Planer, Sortierablage, Sortiertafel, Wandsortiertafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 72,96*
€ 75,67*
€ 3,90*
ab € 71,83*
€ 75,68*
Frei Haus
ab € 73,03*
€ 75,74*
Lager 711
Frei Haus
ab € 98,86*
€ 101,85*
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 142,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
PC10A5.02
ab € 48,02*
Sonstiges
k.A.
PD20A5.02
ab € 90,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.