Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Prospektständer,HxBxT 1150x250x360mm,f. 7xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184948
184948
184948
184948
Artikel-Nr.:
     711-184948
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2857.35
EAN/GTIN:
     3660141880076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Faltbarer Prospektständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 250 x 360 mm
  • Passend für 7 x DIN A4
  • Fülltiefe 24 mm
  • 7 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Metall in grau
  • Lieferumfang: inklusive Transporttasche
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Säule, Prospektständer, Prospekt-Ständer

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Faltbarer Prospektständer
Höhe:
1150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
360 mm
passend für (Kapazität):
7 x DIN A4
Ablagen:
7 Stück
Fülltiefe:
24 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Metall
Farbe Gestell:
grau
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
7.8 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 107,18*
€ 142,71*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 142,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 160,03*
€ 4,95*
ab € 125,58*
€ 165,54*
Lager 711
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 177,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PM024TT.01
ab € 178,61*
Sonstiges
Paperflow
4061.02
ab € 25,46*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 16,36*
Sonstiges
Paperflow
4063.11
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.