Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 470-580mm,Sattelsitz,Sitz Stoff schwarz,Gestell Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184756
184756
184756
184756
Artikel-Nr.:
     711-184756
Hersteller:
     LÖFFLER
Herst.-Nr.:
     SL 2-5A 141 A5 A10 000 000 00
EAN/GTIN:
     4250660209930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
sattelhocker schwarz rollen
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 470 - 580 mm
  • Mit Sattelsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • Gestell aus Aluminium poliert
  • Gestell mit Rollen
  • 30 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Drehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Marke:
Löffler
Serie:
Sedlo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
470-580 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
30 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker rollen, pendelhocker, Drehhocker, Hocker, Sattelsitz-Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,78*
€ 536,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.