Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,LxB 10m x 600mm,PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184482
184482
184482
184482
Artikel-Nr.:
     711-184482
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010001
EAN/GTIN:
     5060103535804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
  • Länge x Breite 10 m x 600 mm
  • Aus PVC in schwarz

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Anti-Rutschmatte

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Länge Matte:
10 m
Breite:
600 mm
Material:
PVC
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Kofferraummatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 59,53*
€ 5,90*
ab € 65,56*
€ 95,66*
Lager 711
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 107,15*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 135,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.