Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Teleskopleiter,3x12 Sprossen,Holm L 3,4-8,6m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184337
184337
184337
184337
Artikel-Nr.:
     711-184337
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133700
EAN/GTIN:
     4009199133700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Mehrzweck-Teleskopleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 3 x 12 profilierte Sprossen
  • für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Schiebeleiter 9,3 m / 4,65 m / 6,55 m
  • Holmlänge 3,4 - 8,6 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • treppengängig
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • Quertraverse am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 28,1 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Anlegeleiter, Anstellleiter, Bockleiter, Leiter, Mehrzweck-Kombileiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Teleskopleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
3.4-8.6 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
9.3 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
4.65 m
Arbeitshöhe als Schiebeleiter:
6.55 m
Sprossen Anzahl:
3 x 12
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Quertraverse
Leiter Ausführung:
dreiteilig
Leiter Funktion:
treppengängig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
28.1 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 451,13*
€ 516,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,04*
€ 518,16*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 470,58*
€ 541,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,20*
€ 582,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 566,68*
€ 645,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,25*
€ 767,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,38*
€ 750,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,53*
€ 738,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,68*
€ 674,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.