Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz HxBxT 510-780x360x300mm,Rücken PU-Schaum schwarz,Fußring,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184245
184245
Artikel-Nr.:
     711-184245
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419-2000
EAN/GTIN:
     4016849588926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Sitz-/Stehhilfe
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 510 - 780 x 360 x 300 mm
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
  • mit höhenverstellbarem Fußring
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • gemäß DIN 68877
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sitz-Steh-Stuhl, Hocker, Stehhilfe, Arbeitsdrehstuhl, Stehsitz, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
510-780 mm
Sitzbreite:
360 mm
Sitztiefe:
300 mm
Material Rücken:
PU-Schaum
Farbe Rücken:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
höhenverstellbarer Fußring
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Norm:
gemäß DIN 68877
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,43*
€ 174,02*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 151,83*
€ 174,53*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 194,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 195,10*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 225,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,53*
€ 267,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.