Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz HxBxT 570-830x460x410-470mm,Fußring,Stahl-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184239
184239
184239
184239
Artikel-Nr.:
     711-184239
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9631-2000-502
EAN/GTIN:
     4016849442877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung und Anti-Schock-Sicherung gegen das nach vorne Schnellen der Lehne auch nach dem Lösen der Arretierung
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
  • Sitzunterstützung durch Beckenstütze
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 570 - 830 x 460 x 410 - 470 mm
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rücken Höhe 500 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • mit Fußring
  • Fußkreuz aus Stahl in schwarz
  • mit Gleitern
  • Gewicht 22 kg
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit gegenkrafteinstellung, Anti-Schock-Sich
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
ja
Sitzeinstellung:
Sitzneigung/Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
570-830 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
410-470 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
500 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
Fußring
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 565,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,95*
€ 746,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,87*
€ 730,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,67*
€ 696,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,05*
€ 672,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.