Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz HxBxT 580-850x440x410mm,Fußring,Kunststoff-Fußkreuz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
184233
184233
184233
Artikel-Nr.:
     711-184233
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9671-2000
EAN/GTIN:
     4016849577418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Permanentkontakt-Mechanik
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Schnellverstellung
  • Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 580 - 850 x 440 x 410 mm
  • Rücken Höhe 520 mm
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell mit Fußring
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Unterbaut mit Gleitern
  • Gewicht 15,5 kg
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Stuhl, Drehstuhl, Werkstattstuhl, Werkstatt-Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
bimos
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitzeinstellung:
Rückenlehne höhenverstellbar
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellung über:
Hebel
Sitzhöhe:
580-850 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
410 mm
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
520 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
Fußring
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21 Tage
13
Frei Haus
ab € 276,16*
€ 339,65*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 282,24*
€ 348,04*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,05*
€ 370,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353-217
ab € 71,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.