Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker,Sitz H 500mm,Sitz Buche,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
166069
166069
166069
Artikel-Nr.:
     711-166069
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3250.02
EAN/GTIN:
     4260257711388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm buche
stapelhocker holz
stapelhocker
Stapelhocker
  • Sitz Höhe 500 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Sitz aus Buche
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
500 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
ja
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 76,93*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 79,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 84,12*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 66,87*
€ 85,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,99*
€ 85,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3250.22
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.