Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,Messbereich 5-120l/min,f. Diesel,Heizöl,AdBlue®,RME,Kühlerfrostschutzmittel,Wasser,max. Viskosität 0,8mPas,Anschluss G1" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160064
160064
Artikel-Nr.:
     711-160064
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     253 591 020
EAN/GTIN:
     4031109005340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmengenzähler
  • Messbereich 5 - 120 l/min
  • für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
  • Anschluss G1" außen
  • Arbeitsdruck 10 bar
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • 2-zeiliges, beleuchtetes Display
  • Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellbar
  • mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
  • Gehäuse aus POM
  • Lieferumfang: inklusive Nachrüstsatz

Suchbegriffe:
Pumpe, Durchflussmengenzähler, Durchflusszähler

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Durchflussmengenzähler
Messbereich:
5-120 l/min
Medium:
Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasse
max. Viskosität:
0.8-40 mPas
Mediumtemperatur:
-10-40 °C
Anschluss:
G1" außen
Betriebsdruck:
10 bar
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Zubehör Ausstattung:
2-zeiliges, beleuchtetes Display
Zubehör Funktion:
Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellb
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5 V (AAA)
Material Gehäuse:
POM
Lieferumfang:
inklusive Nachrüstsatz
Gewicht:
0.35 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE82006647
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 128,06*
€ 151,03*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 128,64*
€ 151,03*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 151,73*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 131,08*
€ 153,34*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 251,94*
€ 286,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
253591000
ab € 127,90*
Ähnlich
k.A.
173296
ab € 234,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.