Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 1x33kg Flasche,HxBxT 1435x460x400mm,m. Dach,m. Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159947
159947
159947
Artikel-Nr.:
     711-159947
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3215-B
EAN/GTIN:
     4260281964897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 1 x 33 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 460 x 400 mm
  • Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
  • mit Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gasflaschenschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
1 Gasflasche
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
1 Stück
Höhe:
1435 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
400 mm
Dach:
ja
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
26 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,61*
€ 422,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,76*
€ 422,27*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,66*
€ 442,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,44*
€ 460,08*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 446,45*
€ 514,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,92*
€ 612,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,44*
€ 599,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,45*
€ 531,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.