Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 2x11kg Flasche,HxBxT 750x860x400mm,m. Dach,m. Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159946
159946
159946
Artikel-Nr.:
     711-159946
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3214-B
EAN/GTIN:
     4260281964880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 2 x 11 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 860 x 400 mm
  • Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
  • mit Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gasflaschenschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
2 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
2 Stück
Höhe:
750 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
400 mm
Dach:
ja
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 331,57*
€ 394,90*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 394,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,71*
€ 438,83*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,21*
€ 460,22*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 423,88*
€ 499,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.