Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank,f. 1x11kg Flasche,HxBxT 750x460x400mm,m. Dach,m. Flügeltür,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159945
159945
159945
Artikel-Nr.:
     711-159945
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3213-B
EAN/GTIN:
     4260281964873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank
  • zur Lagerung im Freien
  • für 1 x 11 kg Gasflaschen
  • Höhe x Breite x Tiefe 750 x 460 x 400 mm
  • Be- und Entlüftung durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
  • mit Dach
  • mit Flügeltür
  • sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gasflaschenschrank, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Containertyp:
Gasflaschenschrank
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität:
1 Gasflasche
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
1 Stück
Höhe:
750 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
400 mm
Dach:
ja
Türtyp:
Flügeltür
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Isolierung:
nein
Be- und Entlüftung:
durch Spalten ober- und unterhalb der Tür
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, gasflaschenschrank lacont, druckgasflaschenschrank, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Container, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 298,99*
€ 361,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,02*
€ 361,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,61*
€ 399,52*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,34*
€ 417,14*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 370,42*
€ 437,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,09*
€ 520,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,36*
€ 519,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.