Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaukasten, f. 27x DIN A4, HxBxT 1200x2000x70mm, quer, Rückwand Alu, Flügeltür, Ecken eckig, LED-Leisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159914
159914
Artikel-Nr.:
     711-159914
Herst.-Nr.:
     103200150
EAN/GTIN:
     4250366529080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Drehtürschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Schaukasten
  • für den Außenbereich geeignet
  • passend für 27x DIN A4
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 2000 x 70 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 1035 x 1905 mm
  • zur Wand- oder Pfostenmontage im Querformat
  • Rückwand aus Aluminium magnethaftend
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Ecken eckig
  • LED-Leiste im oberen und unteren Profil
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 10 Magnete
Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Schaukasten
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe außen:
1200 mm
Höhe Sichtfläche:
1035 mm
Breite außen:
2000 mm
Breite Sichtfläche:
1905 mm
Tiefe:
70 mm
passend für:
27x DIN A4
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
zur Wand- oder Pfostenmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Querformat
Profil:
eckig
Ausstattung Schaukasten:
LED-Leiste im oberen und unteren Profil
Textfeld:
nein
Magnete:
10 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rückwand:
Aluminium
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Gewicht:
52 kg
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 438,69*
€ 473,19*
Frei Haus
ab € 442,92*
€ 477,97*
Frei Haus
ab € 452,80*
€ 489,13*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 452,80*
€ 489,13*
Frei Haus
ab € 478,26*
€ 517,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,69*
€ 522,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000683
ab € 19,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000667
ab € 70,27*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000668
ab € 90,50*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000674
ab € 107,805*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000672
ab € 81,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.