Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrollentrenner,f. Packtisch,f. Rollen Ø 170mm,m. 2 Trennern/2 Federsicherungen,MDF


Menge:  Satz  
Produktinformationen
159881
159881
159881
Artikel-Nr.:
     711-159881
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     RD25
EAN/GTIN:
     6416763074297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch
Packstation
Packplatz
Packtischsystem
Papierrollentrenner für Packtisch
  • für Rollen Ø 170 mm
  • Ausgestattet mit 2 Trennern und 2 Federsicherungen
  • Aus MDF

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Durchmesser:
170 mm
für Rollendurchmesser:
170 mm
Material:
MDF
Tischaufbauten Ausstattung:
2 Trenner, 2 Federsicherungen
Gewicht:
0.4 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blatt
€ 4,95*
ab € 55,77*
€ 72,73*
pro Blatt
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 89,98*
Lager 711
18 Tage
22
pro Satz
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 101,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,90*
€ 121,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,79*
€ 118,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,54*
€ 113,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,69*
€ 109,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,81*
€ 93,78
pro Satz
1 Satz enthält 2 Blätter (ab € 39,405* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.