| |
|
| Artikel-Nr.: 711-159873 Herst.-Nr.: PDH EAN/GTIN: 6416763065455 |
| | |
|
| | |
| Fachteiler für Etagenboden- Für Etagenboden
- Höhe 400 mm
- für Tischlänge 1500 - 1800 mm
- Aus Stahl
Suchbegriffe: Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch Weitere Informationen: | | Marke: | Treston | Möbeltyp: | Tisch | Tischtyp: | Zubehör | Zubehör für: | Etagenboden | für Tischlänge: | 1500-1800 mm | Höhe: | 400 mm | Material: | Stahl | Gewicht: | 0.2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 162,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 128,73* | € 163,48* | | | | Lager 711 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,09* | € 166,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,10* | € 200,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 26,218* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|