Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 1090-1550x1800x900mm,Platte RAL7035,4-Fuß RAL7035,2 Abrollvorrichtungen,1 Boden,5 Steckbügel,1 Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159870
159870
159870
159870
159870
159870
159870
159870
Artikel-Nr.:
     711-159870
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPB918
EAN/GTIN:
     6416763072347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
Treston Komplettpacktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 1090 - 1550 x 1800 x 900 mm
  • Traglast 300 kg
  • Platte mit Laminierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Aufbauten: 1 Abrollvorrichtung, 1 Lochplatte mit Kästenprofil, 1 Ablage für DIN A4/Klebebandabroller, 1 Ablageboden, 5 Steckbügel
  • für Rollenbreite 1650 / 1700 mm
  • Traglast 30 kg
  • Unterbauten: 1 Abrollvorrichtung

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Packtischsystem, Verpackungstisch, Versandeinrichtung, Komplettpacktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
1090-1550 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
900 mm
Traglast:
300 kg
höhenverstellbar:
ja
Packtisch Ausstattung:
2 Abrollvorrichtungen, 1 Boden, 5 Steckbügel, 1 Lochplatte
Ablageböden:
2 Stück
Traglast Ablageboden:
30 kg
Abrollvorrichtung:
über- und untertisch
für Rollenbreite:
1650-1700 mm
Oberfläche Platte:
laminiert
Farbe Platte:
lichtgrau // RAL7035
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
70 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,13*
€ 866,51*
€ 4,95*
ab € 786,51*
€ 867,02*
€ 4,95*
ab € 855,69*
€ 943,82*
€ 4,95*
ab € 860,72*
€ 943,82*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 863,80*
€ 952,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,04*
€ 1.132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,04*
€ 1.082,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,67*
€ 1.058,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,80*
€ 1.027,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASSA4
ab € 64,56*
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,64*
Zubehör
Treston
LDH
ab € 114,99*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 190,07*
Zubehör
Treston
PPC180
ab € 419,33*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 43,76*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 249,17*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 183,50*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 77,52*
Zubehör
Treston
LSS180
ab € 142,41*
Zubehör
Treston
PSP50
ab € 222,26*
Zubehör
Treston
SS180
ab € 146,34*
Zubehör
Treston
BLD20
ab € 133,30*
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 71,21*
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 110,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.