Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennwandelement, schallabsorbierend, HxB 800x800mm, Stoff rot, Reißverschluss schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159598
159598
159598
Artikel-Nr.:
     711-159598
Hersteller:
     Götessons
Herst.-Nr.:
     625080 64120 564 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
schallabsorbierend
Element hat keine Borhlöcher und kann daher als Tisch-, Stellwand- oder Wandpaneel verwendet werden. Die entprechenden Halterungen zur Befestigung sind als Zubehör lieferbar und müssen seperat bestellt werden.
Wand:
- Mit A-klassifizierter weiche Akustikfüllung
- Stoffhusse mit Designreißverschluss und abgerundeten Kanten
- Die Oberfläche ist pinnbar und hat eine Traglast von 6 kg
Rahmen:
- Aus 40 mm starkem Massivholz
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Tischhalterungen
- Stellfüße
- Leisten zur Wandbefestigung
- Whiteboard
Bestellhinweis:
Standardmäßig ist der Reißverschluss an der langen Seite positioniert. Auf Wunsch kann dieser auch an der kurzen Seite angebracht werden.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Serie:
SCREENIT A30 FLEXIBLE
Informationsausstattung:
Akustik Absorber
Akustik Absorber:
Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Modul:
Wandelement
Höhe:
800 mm
Breite:
800 mm
Oberfläche Tafel:
pinnbar, schallabsorbierend
Aufstellung/Montage:
Tisch/Boden/Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Ablageleiste:
nein
Tafelwischer:
nein
Material Tafel:
Textil
Farbe Tafel:
rot/schwarz
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, büro raumteiler, Trennwand, Trennwandsystem, Stellwandsystem, Trennwandsystem für Büro, Akustik Absorber, schallabsorbierende Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,15*
€ 303,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Götessons
648106
ab € 97,52*
Zubehör
Götessons
648103
ab € 121,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG