Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen,f. 2xWertstoffsammler 60/87l,Lade H 228mm,LxB 523x508mm,Gestell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159557
159557
Artikel-Nr.:
     711-159557
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876227987
EAN/GTIN:
     0086876227987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Rollwagen
  • Für 2 x Wertstoffsammler 60 / 87 l
  • Ladehöhe 228 mm
  • Länge x Breite 523 x 508 mm
  • Gestell aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Wertstoffsammler, Abfalltrennung, Transportroller, Fahrbarer Abfallcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Rollwagen
für Behältertyp:
Wertstoffsammler
für Behälter:
60-87 l
Ladehöhe:
228 mm
Sammeleinheit:
2 Stück
Material:
Edelstahl
Länge:
523 mm
Breite:
508 mm
Gewicht:
3.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 341,94*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 339,04*
€ 435,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,41*
€ 518,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,17*
€ 514,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.