Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x87l,HxBxT 762x279x558mm,Klemmen,Korpus PE beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159553
159553
Artikel-Nr.:
     711-159553
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876186369
EAN/GTIN:
     0086876186369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • Inhalt 1 x 87 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 762 x 279 x 558 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Klemmen zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Polyethylen in beige

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
87 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
762 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
558 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Lüftungskanälen
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmen
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
beige
Form:
rechteckig
Gewicht:
3.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer eckig kunststoff, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter kunststoff, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,00*
ab € 59,27*
€ 77,76*
€ 4,95*
ab € 59,27*
€ 77,76*
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 80,05*
€ 4,95*
ab € 62,28*
€ 81,81*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 86,63*
€ 114,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 50,03*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788372
ab € 28,27*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1788373
ab € 28,23*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,75*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1980602
ab € 71,59*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147636
ab € 41,85*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 41,91*
Zubehör
Eurobins
5009-00-BLU
ab € 62,12*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227970
ab € 221,75*
Zubehör
Vepa Bins
0086876186413
ab € 39,64*
Zubehör
Vepa Bins
0086876186406
ab € 47,47*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 265,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
ab € 115,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.