Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x60l,HxBxT 635x279x558mm,Klemmen,Korpus PE grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159544
159544
Artikel-Nr.:
     711-159544
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876227857
EAN/GTIN:
     0086876227857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • Inhalt 1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 635 x 279 x 558 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Klemmen zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Polyethylen in grün

Suchbegriffe:
Wandschienen-System, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
Slim Jim®
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
635 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
558 mm
Gestell Ausführung:
stationär
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
mit Lüftungskanälen
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmen
fahrbar:
nein
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grün
Form:
rechteckig
Gewicht:
2.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffbehälter pp 60 liter, abfalltrenner, abfalltrenner kunststoff, Wandschienen-System, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalltonne, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,30*
€ 69,12*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 87,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 49,67*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267400BLA
ab € 28,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG267360BLA
ab € 29,90*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147636
ab € 41,74*
Zubehör
Vepa Bins
0086876147599
ab € 41,73*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227970
ab € 220,78*
Zubehör
Vepa Bins
0086876227987
ab € 264,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.