Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch,HxBxT 690-960x2000x800mm,Platte lichtgrau,4-Fuß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159118
159118
Artikel-Nr.:
     711-159118
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73000200
EAN/GTIN:
     4030177046323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Grundeinheit
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtisch
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl
  • Vierkantrohr
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Höhenverstellung über Klemmschrauben
  • Ausgestattet mit Arbeitsplatte
  • Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr

Suchbegriffe:
Tisch, Packtisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Packtischsystem, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
690-960 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Packtisch Ausstattung:
Arbeitsplatte
Unterbauten:
Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau/rubinrot
Rohrform:
Vierkantrohr
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packtisch höhenverstellbar, packtisch grundeinheit, hüdig + rocholz packtisch, Tisch, Packstation, Packtisch und Gerät, Verpackung und Versand, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsstation, Arbeitstisch, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,11*
€ 1.150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,48*
€ 1.138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,23*
€ 1.102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,37*
€ 1.072,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307100
ab € 87,61*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308000
ab € 170,27*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308200
ab € 46,99*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302200
ab € 78,44*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73311600
ab € 97,90*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307200
ab € 48,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307300
ab € 63,97*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307400
ab € 92,11*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73306900
ab € 44,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307000
ab € 63,06*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307600
ab € 91,19*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73307500
ab € 72,86*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73313300
ab € 104,12*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73303900
ab € 357,63*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 22,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.