Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden mit Utensilo,f. Packtisch,LxT 800x400mm,hohe Tragarme,z. Einhängen,RAL9006/RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159104
159104
Artikel-Nr.:
     711-159104
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73312500
EAN/GTIN:
     4030177058777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Ablageboden mit Utensilo für Packtisch
  • Länge x Tiefe 800 x 400 mm
  • Ausgestattet mit hohen Tragarmen
  • Befestigung Zum Einhängen
  • In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Tiefe:
400 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Ausstattung:
hohe Tragarme
Befestigungsart:
Zum Einhängen
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, komplett-packtisch rocholz, ablageboden für werkbank, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,15*
€ 102,01*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 124,44*
Frei Haus
ab € 102,76*
€ 129,08*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.