Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden,f. Packtisch,BxT 800x300mm,Tragl. 25kg,Trägerarme,Stahl,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159089
159089
Artikel-Nr.:
     711-159089
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307500
EAN/GTIN:
     4030177049973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Ablageboden für Packtisch
  • Geeignet für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm
  • Breite x Tiefe 800 x 300 mm
  • Traglast 25 kg
  • Mit Trägerarmen
  • Um -20°, 0° und +20° neigbar
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Nutzungshinweis: Bitte beachten Sie bei zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, die im rechten Winkel zum Profil mit Lochung stehen, müssen Sie bitte zwei Ablageböden Typ A bestellen. Ansonsten müssen Typ A und Typ B kombiniert werden
  • Befestigung über Einhängen in die Anbauprofile

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch, Ablageboden

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Ablageboden
für Tischtyp:
Packtisch
geeignet für (Produkt/Material):
gerade und geneigte Ablagen und Holme
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Traglast pro Ebene:
25 kg
Tischzubehör Ausstattung:
Trägerarme
Tischzubehör Funktion:
Um -20°, 0° und +20° neigbar
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
weißaluminium // RAL9006
elektrisch leitend:
nein
Nutzungshinweis:
Bitte beachten Sie bei zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, di
Befestigungsart:
über Einhängen in die Anbauprofile
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Ausstattung:
hohe Tragarme
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch, Ablageboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,86*
€ 80,98*
Frei Haus
ab € 109,70*
€ 122,53*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 150,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 7,85*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 19,41*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 30,81*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 49,19*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312700
ab € 42,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.