Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Packtisch,BxT 1000x300mm,neigbar,RAL9006/RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159087
159087
Artikel-Nr.:
     711-159087
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307300
EAN/GTIN:
     4030177049935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Boden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • neigbar
  • In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Funktion:
neigbar
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 63,97*
€ 70,95*
15 Tage
15
€ 7,90*
ab € 64,51*
€ 71,49*
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 91,48*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 158,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 7,85*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 22,75*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 19,41*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73308800
ab € 30,81*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.