Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden,f. Packtisch,BxT 1000x200mm,neigbar,RAL9006/RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159086
159086
Artikel-Nr.:
     711-159086
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73307200
EAN/GTIN:
     4030177049911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Ablage für Packtisch
Boden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1000 x 200 mm
  • neigbar
  • In RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packtisch, Packstation, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1000 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
weißaluminium/rubinrot // RAL
recycelbar:
ja
Tischaufbauten Funktion:
neigbar
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch Ablage, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Packtisch, Packplatz, Packtischsystem, Versand, Versandarbeitsplatz, Verpackung, Verpackungstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 42,57*
€ 56,55*
€ 4,95*
ab € 43,25*
€ 57,16*
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 73,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 114,78*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73301900
ab € 6,10*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73309400
ab € 19,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73302000
ab € 15,95*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73312800
ab € 43,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.