Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage,Plattform BxT 318x308mm,Edelstahl,Wägebereich 0-15kg,Ablesbarkeit 5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158970
158970
Artikel-Nr.:
     711-158970
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
KERN Plattformwaage
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 318 x 308 mm
  • Wägebereich von 0 bis 15 kg
  • Ablesbarkeit in 5 g Schritten
  • Höhe x Breite x Tiefe 75 x 318 x 308 mm
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
  • Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

Suchbegriffe:
Paketwaage, Waage, Industriewaage, Kompaktwaage, Post- und Paketwaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Plattformwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
318 mm
Plattformtiefe:
308 mm
Wägebereich:
0-15 kg
Ablesbarkeit:
5 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheiten
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Höhe:
75 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
308 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Gewicht:
5.6 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 158,80*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 158,96*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,68*
€ 163,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 163,75*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 203,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 181,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,364*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,02*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,60*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.