Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 690-960x2000x800mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL9006/RAL3003,4 Böden,8 Steckbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158927
158927
Artikel-Nr.:
     711-158927
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73001500
EAN/GTIN:
     4030177063894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Rocholz Komplettpacktisch System Flex M1
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 2000 x 800 mm
  • Platte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • Vierkantrohr
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot
  • Höhenverstellung über Klemmschrauben
  • Aufbauten: 3 HR-Anbauprofile mit Lochung/Nuten, 4 Ablageböden, 8 Steckbügel, 1 Anschlagkante
  • Tiefe Ablageböden 300 / 400 mm
  • Ablageböden um 0°, 10° und 20° neigbar
  • Unterbauten: Funktionsunterzüge aus HR-Profilrohr

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Retourenarbeitsplatz, System Flex M1, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
690-960 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Packtisch Ausstattung:
4 Böden, 8 Steckbügel
Höhe Aufbauten:
1230 mm
Ablageböden:
4 Stück
Ablageböden Funktion:
um 0°, 10° und 20° neigbar
Bodentiefe:
300-400 mm
Steckbügel:
8 Stück
Abrollvorrichtung:
nein
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Farbe Gestell:
weißaluminium/rubinrot // RAL9006/RAL3003
Rohrform:
Vierkantrohr
Ausführung:
Typ 1
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Stahlrohrtisch, packtisch höhenverstellbar, packplatz, hüdig + rocholz packtisch, Versandarbeitsplatz, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Retourenarbeitsplatz, System Flex M1, Versandtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.038,48*
€ 1.132,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,50*
€ 1.141,41*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.071,52*
€ 1.166,44*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.259,79*
€ 1.351,50*
€ 4,95*
ab € 1.396,98*
€ 1.501,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,50*
€ 1.608,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,91*
€ 1.583,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,00*
€ 1.536,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,48*
€ 1.509,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.259,79*
€ 1.499,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.