Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender,HxBxT 277x117x130mm,f. 2 Rolle(n),Gehäuse Edelstahl,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158921
158921
Artikel-Nr.:
     711-158921
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-102
EAN/GTIN:
     4045504601021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Handtuchrollenspender
Toilettenpapierspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 277 x 117 x 130 mm
  • Für 2 Rolle(n)
  • Rollen Ø 110 mm
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Edelstahl in weiß
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Toilettenpapierspender, WC Papierspender

Weitere Informationen:
Marke:
AIR-WOLF
Serie:
Gamma
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Toilettenpapierspender
Höhe:
277 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
130 mm
Rollenbreite:
110 mm
Durchmesser Rolle:
110 mm
Kapazität Rollen:
2 Stück
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
2.4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 124,32*
€ 4,95*
ab € 100,85*
€ 124,75*
€ 4,95*
ab € 100,35*
€ 124,75*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 102,24*
€ 126,44*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,57*
€ 128,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hagmeyer
110771/1450037
ab € 64,60*
Zubehör
Hagmeyer
120776/1450038
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.