Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuchspender,HxBxT 333x265x141mm,f. 600 Tücher,Gehäuse Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158918
158918
158918
158918
158918
158918
Artikel-Nr.:
     711-158918
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-111
EAN/GTIN:
     4045504601113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 333 x 265 x 141 mm
  • Für 600 Tücher
  • Ausführung Tuch
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter

Weitere Informationen:
Marke:
AIR-WOLF
Serie:
Gamma
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Papierhandtuchspender
Höhe:
333 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
141 mm
Papierform:
Tuch
Kapazität Tücher:
600 Stück
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
3.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, air-wolf handtuchspender edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papiertuchspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 130,15*
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 134,62*
€ 4,95*
ab € 106,01*
€ 134,62*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,67*
€ 138,89*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 110,68*
€ 140,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
23-001
ab € 98,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.